| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-92080886 Herst.-Nr.: 135P461CD21AAHCBC4 EAN/GTIN: 4891199199011 |
| |
|
| | |
| GP ReCyko Pro-Ladegerät (USB) P461 mit 4 Steckplätzen für 4 NiMH-Batterien (AA Pro 2.000mAh) Unser schnellstes Ladegerät mit intelligenten Sicherheits- und Technikfunktionen, das bis zu vier AA- oder AAA-Akkus gleichzeitig lädt. Das robuste Gehäuse mit gelochter Abdeckung, dient gleichzeitig als Organisierhilfe und schützt Ihre Akkus zu Hause und unterwegs. In nur 2,6 Stunden, können bis zu vier AA 2.100mAh-Akkus gleichmäßig und auf ihren Höchststand aufgeladen werden. Die LED-Anzeige in zwei Farben zeigt den Ladestatus an und meldet ggf., ob Einwegbatterien oder defekte Akkus eingelegt wurden. Weitere Sicherheitsdetail sind der automatische, stromabschaltende Timer und die -dV-Vollladungserkennung, die helfen, Überladung, Überspannung und Kurzschlüsse sowie eine Beeinträchtigung der Akkulebensdauer zu verhindern. Dieses vielseitige Ladegerät wird über USB oder jede GP ReCyko-Ladestation (speziell für die ReCyko-Ladegeräte der Modelle B421, M451 und P461 entwickelt) betrieben. Wenn es mit der ReCyko Pro-Ladestation mit 4 oder 8 Steckplätzen verwendet wird, stehen auch die Analysefunktionen und die Prüfung der Akkuleistung zur Verfügung. Mit den vier enthaltenen wiederaufladbaren AA Pro-Akkus (2.000mAh), sind Sie mit dieser Lösung optimal gerüstet. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Akku-/Batteriegröße | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LED | | LED-Anzeigen | Ladend, Leistung, Status | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | Gleichstrom, USB | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | | Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 1 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26 mm | | Tiefe | 68 mm | | Höhe | 78 mm | | Gewicht | 51.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, powerbank 2000mah, docking station, powerbank 4x usb |
| | |
| |