Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Maker 3 Elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Maker 3 Elektronisch
Cricut Maker 3 Elektronisch
Cricut Maker 3 Elektronisch
Cricut Maker 3 Elektronisch
Cricut Maker 3 Elektronisch
Cricut Maker 3 Elektronisch
Cricut Maker 3 Elektronisch
Cricut Maker 3 Elektronisch
Cricut Maker 3 Elektronisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92006159
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008335
EAN/GTIN:
     0093573664151
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
Schneideplotter
schneideplotter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
574 mm
Gewicht
6800 g
Verpackungsbreite
655 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
264 mm
Paketgewicht
10000 g
Merkmale
Produkttyp
Elektronisch
Bluetooth
Ja
Produktfarbe
Grün
Auswechselbare Klinge
Ja
USB Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 384,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,15*
€ 453,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,55*
€ 433,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,24*
€ 423,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,37*
€ 388,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.