Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power XPOWER Zenith Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DDR4 8GB PC 3600 CL18 Silicon-Power (1x8GB) Zenith/Heatsink
DDR4 8GB PC 3600 CL18 Silicon-Power (1x8GB) Zenith/Heatsink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92004380
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GXLZU360BSC
EAN/GTIN:
     4713436143031
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Optimiert für Hardcore-Spieler und Modder
Mit rasanten Geschwindigkeiten von 3200MHz bis 4133MHz und einem niedrigen Stromverbrauch von 1,35V - 1,4V ermöglicht der Zenith das Spielen mit den höchsten Einstellungen mit automatischer Übertaktung. Seine vollständig optimierten Tests gewährleisten eine vollständige Kompatibilität mit den meisten führenden High-End-Motherboards, um die meisten Hardcore-Gamer und Modder zu unterstützen.

Ein heißes Design, das cool bleibt
Dieser eisengraue Wärmeverteiler mit einem strukturierten Hairline-Finish ergibt ein geiles und auffälliges Design, das durch weiche Kurven ausgeglichen wird. Das haltbare Aluminium fördert die maximale Wärmeableitung und ein Wärmemanagement, das eine Überhitzung verhindert und zu einer längeren Spielzeit führt.

Niedriges Profil, hohe Leistung
Der Zenith wurde mit einem niedrigen Profil entwickelt, um in kompakte Setups zu passen, aber er ist vollgepackt mit hoher Leistung. Die DDR4-Technologie ist bis zu doppelt so schnell wie ihr Vorgänger, DDR3, und bietet mehr Bandbreite und mehr Energieeffizienz, um über Standardgrenzen hinauszugehen.

Spielen nach Herzenslust: Lebenslange Garantie
Der Zenith verfügt über bis zu 10 Leiterplattenschichten für überragende Signalqualität und ist zu 100 % im Werk getestet, um eine hohe Stabilität, Haltbarkeit und Kompatibilität zu gewährleisten. Wir sind so zuversichtlich, dass wir ihn mit einer lebenslangen Garantie absichern, die den kompletten technischen Support und Service von Silicon Power verspricht. Spiele nach Herzenslust und ohne Sorgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Zertifizierung
CE, FCC, Green dot, WEEE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
133.4 mm
Höhe
38.5 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Kühlkörper, ECC-RAM, RAM ECC, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.