Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws V F4-4600C19D-16GVKE Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws V F4-4600C19D-16GVKE Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4600 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-4600C19D-16GVKE Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4600 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-4600C19D-16GVKE Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4600 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-4600C19D-16GVKE Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91730667
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4600C19D-16GVKE
EAN/GTIN:
     4713294221070
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4600 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.5 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.