Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z RGB F4-4400C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z RGB F4-4400C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4400 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4400C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4400 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4400C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4400 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4400C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4400 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4400C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4400 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4400C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91730661
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4400C19D-32GTZR
EAN/GTIN:
     4713294221209
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
DDR RAM RGB
RGB DDR RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4400 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.5 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, desktop-pc-speicher 32gb, desktop pc speicher, ddr4 ram cl19, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.