Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse lindgrün / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse lindgrün / weiß
DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse lindgrün / weiß
DeLOCK Keystone Modul LC Duplex Buchse zu LC Duplex Buchse lindgrün / weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91513974
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86816
EAN/GTIN:
     4043619868162
Suchbegriffe:
LWL Netzwerkkoppler
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Lichtwellenleiter Kabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
29.2 mm
Höhe
21.9 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Grün, Weiß
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,32*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.