| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-91329132 Herst.-Nr.: 188803 EAN/GTIN: 4004675146281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Breeze - Tintenroller aus 95% recyceltem Kunststoff - Erstes Schreibgerät, das mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen "Blauer Engel" zertifiziert wurde - Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche - Mit Schreib- und Reservepatrone 852 mit Kugelspitze - Schreibfarbe königsblau, löschbar - Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren - Rutschfeste Griffmulden mit dekorativen Ornamenten - Für Rechts- und Linkshänder geeignet - Jeder Stift ist mit 2 Patronen 852 ausgestattet Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel | Merkmale | Bauart | Drehender versenkbarer Stift | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Schreibfarben | Blau | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Schnell trocknend | Ja | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja | ![](/p.gif) | Nachfüllbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |