Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Ansmann Comfort Plus Akkuladegerät Universal AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91301750
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0094
EAN/GTIN:
     4013674161133
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
222 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9V, AA, AAA
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.