Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: UPL2000-D2.. RF/COAXIAL, BNC PLUG, STR, 75 OHM, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1311790
Herst.-Nr.:
     UPL2000-D2..
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder 75ohm
bnc stecker
Impedanz: 75 ohm
  • Koaxialkabeltypen: Belden 1505A
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, UPL2000-D2.., 1311790, 131-1790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    AD1300
    ab € 22,64*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    ADBJ20-E1-PL75.
    ab € 82,45*
    Zubehör
    Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
    ADBJ77-E1-PL20
    ab € 54,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.