Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 340S 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 340S 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Transcend 340S 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91001141
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GUSD340S
EAN/GTIN:
     760557849582
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Statischer Beweis, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
80 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.