Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6015 Sofortbildfilm 89 x 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6015 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6015 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6015 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6015 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Polaroid 6015 Sofortbildfilm 89 x 108 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-90937348
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6015
EAN/GTIN:
     9120096770784
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
89 x 108 mm
ISO-Empfindlichkeit
640
Abbildung Größe
79 x 79 mm
Kompatibilität
Polaroid 600, Polaroid i-Type
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Filmgröße
3.5 x 4.25 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
88 g
Paketgewicht
105 g
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.