Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KFC-PS2517W Subwoofer-Treiber 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KFC-PS2517W Subwoofer-Treiber 400 W
Kenwood KFC-PS2517W Subwoofer-Treiber 400 W
Kenwood KFC-PS2517W Subwoofer-Treiber 400 W
Kenwood KFC-PS2517W Subwoofer-Treiber 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89937395
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KFCPS2517W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
kenwood subwoofer
Weitere Informationen:
Technische Details
Schwingspulendurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Effektive Kolbenfläche (Sd)
0.0512 cm²
Kraftfaktor (Bl)
13,2
Lautstärke Akustische Zustimmung
31.9 l
Bewegungsmasse (Mms)
124 g
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
6,95
Elektrischer Q-Faktor (QES)
0,554
Gesamter Q-Faktor (Qts)
0,513
Höhepunkt Exkursion (Xmax)
5.9 mm
Magnettyp
Ferrit
Treibereinheit
250 mm
Verdrängungsvolumen
0.9 cm³
Subwoofer
Produkttyp
Subwoofer-Treiber
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
400 W
Subwoofer Frequenzbereich
33 - 300 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
1300 W
Subwoofer Empfindlichkeit
85 dB
Subwoofer Widerstand
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
142.2 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
4000 g
Ausschnittdurchmesser
230 mm
Montagetiefe
124 mm
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.