Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66638 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66638 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DeLOCK 66638 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DeLOCK 66638 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DeLOCK 66638 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89811990
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66638
EAN/GTIN:
     4043619666386
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Dieses USB Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsübertragungen verwendet werden. Mit Clip zum Anstecken Es lässt sich mit dem Clip leicht an einer Krawatte oder an einem Kragen anstecken. Optimale Aufnahmen Das Mikrofon besitzt eine kreisförmige Richtcharakteristik (Omnidirektional) und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung, geringem Eigenrauschen und präziser Wiedergabe werden auch feinste Töne optimal aufgenommen. Hohe Abtastrate Herkömmliche USB Mikrofone arbeiten mit 16 Bit und 44 kHz. Dieses Delock Mikrofon bietet eine Abtastrate von 24 Bit und 192 kHz, so dass Aufnahmen in Hi-Fi Studio Qualität möglich sind. High-Res Audio Kopfhörer Ausgang Das Mikrofon besitzt eine 3,5 mm Klinkenbuchse zum Anschluss von z. B. Kopfhörern oder Lautsprechern. Der Audio Ausgang stellt dabei eine Bittiefe von 32 Bit, bei einer Abtastrate von 192 kHz zur Verfügung. Plug & Play Dank USB Plug & Play ist das Mikrofon sofort startklar und keine Treiberinstallation ist nötig. Das Mikrofon funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. Windows, Mac OS, Chrome OS und Linux.
Weitere Informationen:
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
85181000
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Befestigungstyp
Clip
Kabellänge
2 m
Mikrofon
Typ
Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-30 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 18000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
74 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB / 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.