Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7543P Prozessor 2,8 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7543P Prozessor 2,8 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7543P Prozessor 2,8 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89810020
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000341
EAN/GTIN:
     8592978331764
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
AMD Mainboard
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7543P
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
225 W
TDP-up konfigurierbar
240 W
TDP-down konfigurierbar
225 W
Weitere Suchbegriffe: AMD Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.002,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,93*
€ 1.193,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,24*
€ 1.192,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,92*
€ 1.173,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,69*
€ 1.147,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,71*
€ 1.098,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.