Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 74F3 Prozessor 3,2 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 74F3 Prozessor 3,2 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 74F3 Prozessor 3,2 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89810019
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000317
EAN/GTIN:
     8592978333201
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
AMD Mainboard
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
74F3
Grundfrequenz des Prozessors
3.2 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
48
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
240 W
Weitere Suchbegriffe: AMD Motherboard, Mainboard, Motherboard, sockel sp3 mainboard, amd mainboard, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.003,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,06*
€ 2.559,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,83*
€ 2.541,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,38*
€ 2.470,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.037,73*
€ 2.424,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.003,48*
€ 2.384,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.