Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 4140033 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 4140033 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Absima 4140033 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89772902
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4140033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Diese LiPo Packs füllen die Lücke zwischen Einsteiger- und Wettkampfbatterien und sind perfekt für alle 1/10 & insbesondere 1/8 brushless RC Cars. Wenn Sie auf der Rennstrecke oder für das Bashing zusätzliche Leistung benötigen, sind diese Batterien perfekt! Sie erhalten einen LiPo mit 60C und einem fantastischen Innenwiderstand zu einem erstaunlichen Preis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
330 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
45.88 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.