Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001574 LED-Lampe 2700 K 5,5 W GU5.3 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001574 LED-Lampe 2700 K 5,5 W GU5.3 G
SLV 1001574 LED-Lampe 2700 K 5,5 W GU5.3 G
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89682281
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
45 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Lichtleistung
450 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,8
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.63 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001575
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.