Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VEO3GO235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VEO3GO235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Grau
Vanguard VEO3GO235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Grau
Vanguard VEO3GO235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Grau
Vanguard VEO3GO235AB Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89633995
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO3GO235AB
EAN/GTIN:
     4719856248899
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1358.9 mm
Höhe (min)
330.2 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität
3.9 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Beinabschnitte
5
Neigungswinkelbereich
-91 - 40 °
Kopfmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.