Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6J03-04S Herst.-Nr.: 2008889 EAN/GTIN: 0093573686962 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 114 mm | | Länge (mm) | 305 mm | Merkmale | Produkttyp | Hitzebeständige Vinylfolie | | Typ | Glattes wärmeübertragendes Vinyl | | Produktfarbe | Grün | | Färbung | Muster | Lieferumfang | Blätter pro Packung | 2 Blätter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Packung | € 3,51* | ab € 6,77* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,72* | € 14,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 18,41* | € 26,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 6,77* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|