Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Infusible Ink - Transferpapier - 114 x 305 mm (2008889)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cricut Infusible Ink Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 2 Blätter
Cricut Infusible Ink Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 2 Blätter
Cricut Infusible Ink Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 2 Blätter
Cricut Infusible Ink Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 2 Blätter
Cricut Infusible Ink Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 2 Blätter
Cricut Infusible Ink Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 2 Blätter
Cricut Infusible Ink Hitzebeständige Vinylfolie Glattes wärmeübertragendes Vinyl 2 Blätter
Artikel-Nr.:
     2753H-7557900
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008889
EAN/GTIN:
     0093573686962
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Textilfolie

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Hitzebeständige Vinylfolie
Typ  Glattes wärmeübertragendes Vinyl
Produktfarbe  Grün
Färbung  Muster
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  114 mm
Länge (mm)  305 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger
  
Lieferumfang  
Blätter pro Packung  2 Blätter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Hitzebeständige Vinylfolie
Typ:
Glattes wärmeübertragendes Vinyl
Produktfarbe:
Grün
Färbung:
Muster
Breite:
114 mm
Länge (mm):
305 mm
Verpackungsart:
Karton mit Aufhänger
Blätter pro Packung:
2 Blätter
Weitere Suchbegriffe: Transfer-Papier, Transferpapier, transfer papier, 2008889, cricut, infusible, cricutâ„¢, blätter, bltter, transferblätter, grün, transferfolien, schneideplotter, sublimationsfolie, ink., produkttyp:, hitzebeständige, vinylfolie, typ:, glattes, wärmeübertragendes, vinyl, produktfarbe:, grün., breite:, länge, mm):, verpackungsart:, karton
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Packung
€ 3,51*
ab € 6,74*
€ 10,53*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 14,21*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,42*
€ 26,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.