Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat HD 4 Combo V2 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat HD 4 Combo V2 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Megasat HD 4 Combo V2 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Megasat HD 4 Combo V2 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Megasat HD 4 Combo V2 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Megasat HD 4 Combo V2 950 - 2150 MHz Eingebautes Display Akustische Signale Digital 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89574095
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     2600022
EAN/GTIN:
     4046173108477
Suchbegriffe:
Antennenmessgerät
SAT-Finder
Sateliten Finder
sat finder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
240 g
Verpackungsbreite
169 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
621 g
Merkmale
Frequenzbereich
950 - 2150 MHz
Eingebautes Display
Ja
Akustische Signale
Ja
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.