| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-89433452 Herst.-Nr.: FRS 7 S-2018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6,5 cm (2,5") Breitbandlautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang und sehr gutem Hochtonanteil. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA Zeilen. Besonders tiefe Resonanzfrequenz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Treibergröße (B x H) | 65 x 65 mm | | Gewicht | 200 g | Merkmale | Typ | Breitbandlautsprecher-Treiber | | RMS-Leistung | 8 W | | Form | Rund | | Musik Energie | 15 W | | Impedanz | 8 Ohm | | Frequenzbereich | 120 - 20000 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Bewegungsmasse (Mms) | 0.8 g | | Mechanischer Q-Faktor (QMS) | 5,38 | | Elektrischer Q-Faktor (QES) | 2,01 | | Gesamter Q-Faktor (Qts) | 1,46 | | Betriebstemperatur | -25 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |