Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-872X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TVS-872X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-872X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-872X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-872X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-872X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-872X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89302543
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-872X-I3-8G
EAN/GTIN:
     4713213518885
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Leistungsstarkes multifunktionales 10GbE-NAS mit M.2 NVMe SSD-Caching und 4K-HDMI-Ausgang für Virtualisierung und Multimedia

Das mit einem Intel® Core™ i3/i5 Prozessor ausgestattete leistungsstarke TVS-872X NAS verfügt über integrierte 10GbE-Konnektivität für gesteigerte Virtualisierungsleistung und optimierte Sicherungs- und Anwendungsabläufe von mehreren Workstations. Das TVS-872X unterstützt außerdem M.2 NVMe SSDs zur Cache-Beschleunigung, PCIe-Erweiterung, Multi-Cloud-Backup, 4K-HDMI-2.0-Ausgang und Echtzeit-Transkodierung, sowie erweiterbare Speicherkapazität und funktionsreiche Apps, um als kostengünstige, zuverlässige und multifunktionale NAS-Lösung zu fungieren.

Intel® Core™ i3/i5 Prozessor mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher
Das TVS-872X ist mit einem Intel® Core™ i3/i5 Prozessor mit Dual-Channel DDR4 Arbeitsspeicher (erweiterbar auf 64 GB) ausgestattet, um komplexe Multitasking-Arbeitslasten zu bewältigen. Die Unterstützung der AES-NI-Verschlüsselung steigert die Verschlüsselungsleistung zur Sicherung von NAS-Daten, ohne den Systembetrieb zu beeinträchtigen.

Aufbau einer budgetfreundlichen 10GbE-Umgebung
Das TVS-872X verfügt über zwei Gigabit-Ports und einen 10GBASE-T Multi-Gig (10G/5G/2,5G/1G/100M) Port für High-Speed-Netzwerke, um Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf (wie Virtualisierung, Übertragung vieler Dateien, High-Speed Sicherung/Wiederherstellung und Multimediaübertragung) zu erfüllen. Die managed und unmanaged 10GbE-Switches von QNAP eignen sich perfekt für Unternehmen, die budgetfreundliche High-Speed-Netzwerke für eine produktive Zusammenarbeit im Team aufbauen möchten. Das TVS-872X verfügt außerdem über vier USB 3.2 Gen 2-Ports mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gb/s, was die Kompatibilität mit neueren, schnelleren USB-Laufwerken/Erweiterungsgehäusen für die Übertragung großer Mediendateien ermöglicht.

Leistungssteigerung durch SSD-Caching und Qtier-Technologie
Für optimale E/A und geringere Latenzzeiten können Sie SSD-Caching konfigurieren, indem Sie entweder 2,5-Zoll SSDs oder zwei M.2 NVMe 2280 SSDs (separat erhältlich) im TVS-872X verwenden. Zusätzliche M.2 SSD-Steckplätze können auch durch die Installation von QM2 PCIe-Karten hinzugefügt werden, so dass Sie Ihre M.2 SSDs in einem RAID 5/6-Array konfigurieren können, um eine höhere sequenzielle Geschwindigkeit oder eine Nur-Lese Cache-Geschwindigkeit zu erreichen, die der Leistung eines RAID 10-Arrays ähnelt und gleichzeitig eine hohe Speichereffizienz beibehält.

SSD-Overprovisioning
(Overprovisioning)
Fügen Sie zusätzliches SSD-Overprovisioning hinzu, um Schreibverstärkung zu vermeiden und die zufällige Schreibgeschwindigkeit und Ausdauer der SSD zu verbessern. Sie können mit erschwinglichen Verbraucher-SSDs potenziell ein SSD-Leistungsniveau wie für Unternehmen erreichen!

SSD-Cache-Beschleunigung
Ermöglicht SSD-Caching zur Steigerung der IOPS-Leistung und Reduzierung der Latenzzeit für Speichervolumes. Dies eignet sich perfekt für IOPS-intensive Anwendungen wie Datenbanken und Virtualisierung.

Qtier für Auto-Tiering
Die Qtier-Technologie steuert Auto-Tier-Speicher mit kontinuierlicher Datenoptimierung über hochleistungsfähige SSDs und HDDs mit hoher Kapazität auf der Grundlage der Zugriffsfrequenz. I/O-Aware Qtier kann einen Cache-ähnlichen Speicherplatz auf der SSD-Ebene reservieren, um schnelle I/O in Echtzeit zu verarbeiten.

Direkter 4K-HDMI-Ausgang für Multimedia und virtuelle Maschinen
Das TVS-872X ist mit Intel® UHD Graphics 630 ausgestattet, die Hardwaredekodierung und Echtzeittranskodierung* unterstützt. Der HDMI-2.0-Ausgang unterstützt bis zu 4K (3840 x 2160) @60Hz, wovon besonders Anwendungen im Bereich Videoproduktion/Bearbeitung oder Industriedesign profitieren, die auf hohe Auflösung und realistische Farben sowie intensive Speicherung, Übertragung und Anzeige von Medien angewiesen sind. Durch Anschluss des TVS-872X an einen HDMI-Bildschirm können Sie virtuelle Maschinen von der Virtualization Station oder Ubuntu Linux Station betreiben oder direkt auf dem NAS gespeicherte Multimediainhalte ansehen. QNAPs HD-Station ermöglicht es Anwendern auch, Multimedia direkt mit dem HD-Player oder Playern von Drittanbietern wie Plex® Home Theater zu genießen.

Schützen Sie Ihre Daten mit höherer Sicherheit
Das TVS-872X ist mit umfassenden Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Ihre Daten zu schützen.

- QuFirewall für Netzwerksicherheit: Unterstützt IPv6, Firewall-Zugriffslisten und GeoIP-Filterung zur Einschränkung des Zugriffs auf den geografischen Standort für höhere Netzwerksicherheit.
- WPA2 Enterprise: Bietet drahtlose Sicherheit auf Unternehmensebene für Firmennetzwerke und bietet Optionen wie Zertifizierungsstelle, Verschlüsselungsschlüssel und erweiterte Ver- und Entschlüsselung.
- Security Counselor: Ein Sicherheitsportal, das auf Schwachstellen prüft und Empfehlungen zur Verbesserung der NAS-Sicherheit gibt. Es integriert auch Antiviren- und Anti-Malware Scan-Software.

Ein sicheres Dateizentrum, das regelmäßige Backups und Snapshot-Schutz unterstützt
Das TVS-872X bietet eine zuverlässige, flexible Backup- und Disaster Recovery-Lösung, um regelmäßige Backup-Jobs kosteneffizient und mit hoher Produktivität zu vereinfachen.

HBS vereinfacht 3-2-1-Sicherungspläne
HBS zentralisiert die Sicherung, Wiederherstellung und Synchronisation zur einfachen Sicherung von Windows®- und Mac®- Daten und die einfache Übertragung von Daten vom TVS-872X auf ein anderes QNAP NAS, einen Remote-Server oder Speicherplatz in der Cloud. HBS unterstützt die QuDedup-Technologie, die redundante Daten an der Quelle eliminiert und die Sicherung mehrerer Versionen beschleunigt.

Snapshots vervielfachen den Backup-Schutz
Snapshots auf Blockebene sind zuverlässige Datenschutzmethoden, insbesondere angesichts der zunehmenden Bedrohungen durch Ransomware. Das TVS-872X unterstützt bis zu 256 Snapshots pro Volume/LUN und bis zu 1.024 Snapshots pro NAS.

All-in-One Hosting-Lösung für virtuelle Maschinen und Container
Sie können sich auf die Virtualization Station und die Container Station für eine umfassende Virtualisierungsunterstützung verlassen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch-App, welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP NAS und anderen Netzwerkgeräten verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen und die Netzwerkbereitstellung vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX®, Android™ und QuTScloud-Maschinen aus und greifen Sie über einen Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können virtualisierte Serveranwendungen auf einem einzigen NAS ausführen, ohne dass zusätzliche physische Server erforderlich sind.

Container Station
Machen Sie sich mit den Virtualisierungstechnologien LXC und Docker® vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren und exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Lizenzfreies VMware® und Hyper-V-Sicherungsgerät
Mit Hyper Data Protector wird das TVS-872X zu einem agentenlosen Sicherungswerkzeug für unbegrenzte VMware® vSphere und Microsoft® Hyper-V VM-Sicherung. Hyper Data Protector bietet inkrementelle Sicherung, globale Deduplizierung, Sicherungsplanung und Wiederherstellungskomprimierung. Hyper Data Protector sichert auch mehrere VMs gleichzeitig, sodass Sie einen kostengünstigen und zuverlässigen Notfallwiederherstellungsplan erhalten, der den 24/7-Betrieb Ihrer Dienste gewährleistet.

Optimierte Zusammenarbeit mit nahtloser Dateifreigabe und Synchronisierung
Das TVS-872X speichert Daten und Dateien zentral und unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für die Dateifreigabe über Windows®-, Mac®- und Linux®/UNIX®-Netzwerke. In Verbindung mit dem Qsync-Dienstprogramm wird jede auf das TVS-872X hochgeladene Datei sämtlichen angeschlossenen Geräten zur Verfügung gestellt (z.B. Computern, Notebooks und Mobilgeräten). Sie können freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame Nutzung von Gruppen synchronisieren, um die Flexibilität von Teamprojekten und die Zusammenarbeit zu verbessern. Die Unterstützung von Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), Windows AD® und LDAP-Diensten hilft Systemadministratoren bei der Verwaltung von Benutzerkonten und Berechtigungen für mehrere NAS-Geräte mit größerer Effizienz.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN-Umgebung
Common Fibre Channel Storage Area Networks (SAN)-Geräte sind oft kostspielig. Durch die Installation von QNAP Dual-Port 16Gb/32Gb Fibre Channel-Erweiterungskarten im TVS-872X haben Sie mehr budgetfreundliche Optionen, um ein NAS zu einer SAN-Umgebung hinzuzufügen. Mit der iSCSI und Fibre Channel-App können Sie ein Fibre Channel-Ziel festlegen. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.

Mehr produktivitätssteigernde Anwendungen
Ubuntu Linux Station
Führen Sie Ubuntu®-Anwendungen (z.B. Apps aus dem Ubuntu Software Center) direkt auf dem NAS aus und greifen Sie über einen Webbrowser per Fernzugriff auf den Ubuntu®-Desktop zu.

Boxafe
Sichern Sie Cloud-Daten von Unternehmen durch Sichern/Synchronisieren von Dateien, E-Mails, Kalendern und Kontakten von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf dem NAS.

HybridMount
Integrieren Sie das NAS in gängige Cloud-Dienste. Durch den Einsatz von Cloud-Speichergateways und die Aktivierung von lokalem Caching auf dem TVS-872X, können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit latenzarmem Zugriff nutzen.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug hilft Ihnen, Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails schnell anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen zu finden. Es unterstützt auch Qfiling, um einmalige oder automatische Archivierungsaufgaben basierend auf Ihren Suchkriterien durchzuführen.

QuMagie
Eine KI-gesteuerte Fotoverwaltungsanwendung, welche die automatische Fotokategorisierung mit KI-Alben, iOS® Live Photo-Anzeige und ein leistungsstarkes Suchwerkzeug für eine ultimative Lösung zur Verwaltung und Freigabe von Fotos unterstützt.

Security Counselor
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des QTS-Systems für eine reibungslose und einfache NAS-Verwaltung, so dass Sie stets über den Status Ihres NAS informiert sind.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
Die Speicherkapazität des TVS-872X kann mit USB-basierten Erweiterungsgehäusen oder dem Anschluss von SATA 6Gb/s JBOD-Geräten mit den PCIe-basierten QXP-Speichererweiterungskarten erweitert werden. Die Verwaltung von NAS-Speichererweiterungen wird mit der benutzerfreundlichen Storage & Snapshots Manager-App leicht gemacht.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
24.2 dB
Schnappschuss
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, SSL/TLS, 256-bit AES, FIPS 140-2, SNMPv2, SNMPv3
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Fernbedienung
Ja
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Durchmesser Lüfter 2
60 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, SSD, Status
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der achten Generation
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Sonstige Funktionen
Fibre Channel-Funktionen
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
5000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65.03 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
41.47 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Ladungsausgleichsystem
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
329.3 mm
Tiefe
279.6 mm
Höhe
188.2 mm
Gewicht
7060 g
Paketgewicht
9190 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Gleichzeitige Verbindungen
2500
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 "
Anzahl der M.2 (M
2
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anzahl von Schrauben
48
Laufwerksschachtschlüssel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.674,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,34*
€ 2.172,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.804,79*
€ 2.147,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.753,48*
€ 2.086,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,88*
€ 2.044,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,18*
€ 1.992,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-h686-D1602-8G
ab € 1.341,87*
Zubehör
QNAP
TS-h886-D1622-16G
ab € 1.630,09*
Zubehör
QNAP
TS-h973AX-32G
ab € 1.087,76*
Zubehör
QNAP
TS-h973AX-8G
ab € 885,18*
Zubehör
QNAP
TVS-h1288X-W1250-16G
ab € 2.749,21*
Zubehör
QNAP
TVS-h1688X-W1250-32G
ab € 3.159,56*
Zubehör
QNAP
TDS-h2489FU-4309Y-64G
ab € 13.380,62*
Zubehör
QNAP
TDS-h2489FU-4314-128G
ab € 16.023,84*
Zubehör
QNAP
TDS-h2489FU-4314-256G
ab € 17.829,31*
Zubehör
QNAP
TS-h3088XU-RP-W1250-32G
ab € 5.012,34*
Zubehör
QNAP
TVS-675-8G
ab € 941,89*
Zubehör
QNAP
TS-H2490FU-7302P-256G
ab € 12.709,66*
Zubehör
QNAP
TVS-472XT-I3-4G
ab € 1.402,08*
Zubehör
QNAP
TVS-672XT-I3-8G
ab € 1.640,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.