Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP -TS-h3088XU-RP-W1250-32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-H3088XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau W-1250
QNAP TS-H3088XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau W-1250
QNAP TS-H3088XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau W-1250
QNAP TS-H3088XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau W-1250
QNAP TS-H3088XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau W-1250
QNAP TS-H3088XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau W-1250
QNAP TS-H3088XU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Grau W-1250
Artikel-Nr.:
     C2195-TS-h3088XU-RP-W1250-32G
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-h3088XU-RP-W1250-32G
EAN/GTIN:
     4713213518717
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
QNAP 30 bay Network Attached Storage

Modernisieren Sie Ihre IT mit dem ZFS basierten, 25GbE fähigen All-Flash Speicher mit hoher Leistung, hoher Kapazität und niedriger Latenz.br>
  • Das 2HE Rackmount TS-h3088XU-RP bietet eine günstige All-Flash Speicherlösung für die Bewältigung I/O intensiver und latenzempfindlicher Unternehmensanwendungen. Mit 30 Laufwerksschächten für 2,5 Zoll SATA-SSDs mit 6Gb/s, integriertem Dual-Port 25GbE SFP28 SmartNIC, vier 2,5GbE LAN Ports, PCIe-Erweiterbarkeit und Speicherkapazität im Petabyte Bereich erfüllt das TS-h3088XU-RP kompromisslose Leistungsanforderungen in Virtualisierung, modernen Rechenzentren, Hybrid-/Multi-Cloud-Anwendungen, geschäftskritischen Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben und Dateiservern, die Tausende von gleichzeitigen Verbindungen ermöglichen. Das QuTS hero Betriebssystem verfügt über ZFS-Technologien zur Datenreduzierung und SSD-Optimierung, um ein Maximum an Leistung, Lebensdauer und Effizienz aus Ihren SSD-Investitionen herauszuholen!br>
    • Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung, Pool Overprovisioning und TRIM maximieren die SSD-Leistung und Lebensdauer.li>
    • Dual 25 GbE SFP28 und Quad 2,5GbE RJ45 Highspeed Konnektivität beschleunigen Virtualisierung, intensiven Dateizugriff, Mediendateiübertragung und große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
    • Die PCIe Gen 3 Steckplätze ermöglichen die Installation von 5/10/25/40GbE Adaptern, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
    • Unterstützt Virtualisierungsspeicher und das Hosting virtueller Maschinen und containerisierter Apps.
    • Cloud Storage Gateways realisieren Hybrid Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.
    • Skalierbares Design, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen, durch den Anschluss von bis zu sechzehn SAS 12Gb/s TL-1620Sep-RP Erweiterungsgehäusen, um eine Speicherkapazität von 286 Festplattenlaufwerken im Petabyte-Bereich zu erreichen.
    QNAP 30 bay Network Attached Storage

    Modernisieren Sie Ihre IT mit dem ZFS basierten, 25GbE fähigen All-Flash Speicher mit hoher Leistung, hoher Kapazität und niedriger Latenz.br>
    • Das 2HE Rackmount TS-h3088XU-RP bietet eine günstige All-Flash Speicherlösung für die Bewältigung I/O intensiver und latenzempfindlicher Unternehmensanwendungen. Mit 30 Laufwerksschächten für 2,5 Zoll SATA-SSDs mit 6Gb/s, integriertem Dual-Port 25GbE SFP28 SmartNIC, vier 2,5GbE LAN Ports, PCIe-Erweiterbarkeit und Speicherkapazität im Petabyte Bereich erfüllt das TS-h3088XU-RP kompromisslose Leistungsanforderungen in Virtualisierung, modernen Rechenzentren, Hybrid-/Multi-Cloud-Anwendungen, geschäftskritischen Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben und Dateiservern, die Tausende von gleichzeitigen Verbindungen ermöglichen. Das QuTS hero Betriebssystem verfügt über ZFS-Technologien zur Datenreduzierung und SSD-Optimierung, um ein Maximum an Leistung, Lebensdauer und Effizienz aus Ihren SSD-Investitionen herauszuholen!br>
      • Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung, Pool Overprovisioning und TRIM maximieren die SSD-Leistung und Lebensdauer.li>
      • Dual 25 GbE SFP28 und Quad 2,5GbE RJ45 Highspeed Konnektivität beschleunigen Virtualisierung, intensiven Dateizugriff, Mediendateiübertragung und große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
      • Die PCIe Gen 3 Steckplätze ermöglichen die Installation von 5/10/25/40GbE Adaptern, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
      • Unterstützt Virtualisierungsspeicher und das Hosting virtueller Maschinen und containerisierter Apps.
      • Cloud Storage Gateways realisieren Hybrid Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.
      • Skalierbares Design, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen, durch den Anschluss von bis zu sechzehn SAS 12Gb/s TL-1620Sep-RP Erweiterungsgehäusen, um eine Speicherkapazität von 286 Festplattenlaufwerken im Petabyte-Bereich zu erreichen.
      QNAP 30 bay Network Attached Storage

      Modernisieren Sie Ihre IT mit dem ZFS basierten, 25GbE fähigen All-Flash Speicher mit hoher Leistung, hoher Kapazität und niedriger Latenz.br>
      • Das 2HE Rackmount TS-h3088XU-RP bietet eine günstige All-Flash Speicherlösung für die Bewältigung I/O intensiver und latenzempfindlicher Unternehmensanwendungen. Mit 30 Laufwerksschächten für 2,5 Zoll SATA-SSDs mit 6Gb/s, integriertem Dual-Port 25GbE SFP28 SmartNIC, vier 2,5GbE LAN Ports, PCIe-Erweiterbarkeit und Speicherkapazität im Petabyte Bereich erfüllt das TS-h3088XU-RP kompromisslose Leistungsanforderungen in Virtualisierung, modernen Rechenzentren, Hybrid-/Multi-Cloud-Anwendungen, geschäftskritischen Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben und Dateiservern, die Tausende von gleichzeitigen Verbindungen ermöglichen. Das QuTS hero Betriebssystem verfügt über ZFS-Technologien zur Datenreduzierung und SSD-Optimierung, um ein Maximum an Leistung, Lebensdauer und Effizienz aus Ihren SSD-Investitionen herauszuholen!br>
        • Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung, Pool Overprovisioning und TRIM maximieren die SSD-Leistung und Lebensdauer.li>
        • Dual 25 GbE SFP28 und Quad 2,5GbE RJ45 Highspeed Konnektivität beschleunigen Virtualisierung, intensiven Dateizugriff, Mediendateiübertragung und große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
        • Die PCIe Gen 3 Steckplätze ermöglichen die Installation von 5/10/25/40GbE Adaptern, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
        • Unterstützt Virtualisierungsspeicher und das Hosting virtueller Maschinen und containerisierter Apps.
        • Cloud Storage Gateways realisieren Hybrid Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.
        • Skalierbares Design, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen, durch den Anschluss von bis zu sechzehn SAS 12Gb/s TL-1620Sep-RP Erweiterungsgehäusen, um eine Speicherkapazität von 286 Festplattenlaufwerken im Petabyte-Bereich zu erreichen.
        QNAP 30 bay Network Attached Storage

        Modernisieren Sie Ihre IT mit dem ZFS basierten, 25GbE fähigen All-Flash Speicher mit hoher Leistung, hoher Kapazität und niedriger Latenz.br>
        • Das 2HE Rackmount TS-h3088XU-RP bietet eine günstige All-Flash Speicherlösung für die Bewältigung I/O intensiver und latenzempfindlicher Unternehmensanwendungen. Mit 30 Laufwerksschächten für 2,5 Zoll SATA-SSDs mit 6Gb/s, integriertem Dual-Port 25GbE SFP28 SmartNIC, vier 2,5GbE LAN Ports, PCIe-Erweiterbarkeit und Speicherkapazität im Petabyte Bereich erfüllt das TS-h3088XU-RP kompromisslose Leistungsanforderungen in Virtualisierung, modernen Rechenzentren, Hybrid-/Multi-Cloud-Anwendungen, geschäftskritischen Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben und Dateiservern, die Tausende von gleichzeitigen Verbindungen ermöglichen. Das QuTS hero Betriebssystem verfügt über ZFS-Technologien zur Datenreduzierung und SSD-Optimierung, um ein Maximum an Leistung, Lebensdauer und Effizienz aus Ihren SSD-Investitionen herauszuholen!br>
          • Inline-Datendeduplizierung und Komprimierung, Pool Overprovisioning und TRIM maximieren die SSD-Leistung und Lebensdauer.li>
          • Dual 25 GbE SFP28 und Quad 2,5GbE RJ45 Highspeed Konnektivität beschleunigen Virtualisierung, intensiven Dateizugriff, Mediendateiübertragung und große Sicherungs-/Wiederherstellungsaufgaben.
          • Die PCIe Gen 3 Steckplätze ermöglichen die Installation von 5/10/25/40GbE Adaptern, QM2-Karten oder Fibre Channel Karten zur Steigerung der Anwendungsleistung.
          • Unterstützt Virtualisierungsspeicher und das Hosting virtueller Maschinen und containerisierter Apps.
          • Cloud Storage Gateways realisieren Hybrid Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten, um den Datenzugriff auf die Cloud mit geringer Latenz zu gewährleisten.
          • Skalierbares Design, um mit Ihrem Unternehmen zu wachsen, durch den Anschluss von bis zu sechzehn SAS 12Gb/s TL-1620Sep-RP Erweiterungsgehäusen, um eine Speicherkapazität von 286 Festplattenlaufwerken im Petabyte-Bereich zu erreichen.
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, qnap storage server, storage server, nas 2,5", QNAP, Netzwerk, Storage, HDD, SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.012,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.155,83*
€ 6.135,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.116,69*
€ 6.088,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.038,43*
€ 5.995,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.012,34*
€ 5.964,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.