| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-89299990 Herst.-Nr.: LMSPLAY256G-BNNNG EAN/GTIN: 843367121786 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 5 mm | | Höhe | 140 mm | | Gewicht | 13 g | Merkmale | Produktfarbe | Rot | Speicher | Kapazität | 256 GB | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 150 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | | Leistungsklasse der Anwendung | A1 | Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd klasse 10 256 gb, micro sd, micro sd 256gb |
| | |
| |