Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group DELTA RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group DELTA RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group DELTA RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group DELTA RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Team Group DELTA RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89232852
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TF4D416G3200HC16FDC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
DDR RAM RGB
RGB DDR RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
49 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, desktop-pc-speicher 16 gb, desktop pc speicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.