Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GSR3X5 Internes Solid State Drive 512 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GSR3X5 Internes Solid State Drive 512 GB SATA
Getac GSR3X5 Internes Solid State Drive 512 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89187483
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GSR3X5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Laptop
Kompatible Produkte
Getac S410
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
86 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,84*
€ 342,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.