Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z RGB GS-F4-3200C14Q-64GTZR Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z RGB GS-F4-3200C14Q-64GTZR Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z RGB GS-F4-3200C14Q-64GTZR Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z RGB GS-F4-3200C14Q-64GTZR Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z RGB GS-F4-3200C14Q-64GTZR Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z RGB GS-F4-3200C14Q-64GTZR Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z RGB GS-F4-3200C14Q-64GTZR Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
G.Skill Trident Z RGB GS-F4-3200C14Q-64GTZR Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88925640
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C14Q-64GTZR
EAN/GTIN:
     848354025429
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
14
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 64gb, ddr4 ram rgb, gskill ddr4 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,21*
€ 401,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,19*
€ 398,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,20*
€ 388,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.