Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216033 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216033 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz
Brodit 216033 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz
Brodit 216033 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz
Brodit 216033 Halterung Passive Halterung Laptop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88923257
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1750 g
Design
Handy-Gerätetyp
Laptop
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Metall
Ausrichtung
Horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.