Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte AORUS RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte AORUS RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3333 MHz
Gigabyte AORUS RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3333 MHz
Gigabyte AORUS RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3333 MHz
Gigabyte AORUS RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3333 MHz
Gigabyte AORUS RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3333 MHz
Gigabyte AORUS RGB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88922325
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-ARS16G33
EAN/GTIN:
     4719331814946
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 RAM RGB
DDR4 RGB RAM
RGB DDR4 RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
JEDEC-Standard
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137.4 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
39.8 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram rgb 16gb, ddr4 ram rgb, ddr4 ram dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.