Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar LD4AU016G-B3200GSST Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar LD4AU016G-B3200GSST Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Lexar LD4AU016G-B3200GSST Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Lexar LD4AU016G-B3200GSST Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Lexar LD4AU016G-B3200GSST Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88896432
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LD4AU016G-B3200GSST
EAN/GTIN:
     843367123803
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 16 gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
22
Speicherspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
31.25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
155 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.