Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0127-775-09-1040 Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT F0127-775-09-1040 Männlich Erwachsener Schwarz
MASCOT F0127-775-09-1040 Männlich Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88795204
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074610297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
40
Zehenschutz
Ja
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Leder
Futtermaterial
Textil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,66*
€ 99,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,50*
€ 94,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,46*
€ 90,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,89*
€ 86,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.