Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 55528E Aktenordner Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 55528E Aktenordner Blau A4
Exacompta 55528E Aktenordner Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88559481
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55528E
EAN/GTIN:
     3130630555285
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
400 g/m²
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
94 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
55527E
ab € 0,74*
Sonstiges
Exacompta
55533E
ab € 0,74*
Sonstiges
Exacompta
55535E
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.