Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 55527E Aktenordner Violett A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 55527E Aktenordner Violett A4
Exacompta 55527E Aktenordner Violett A4
Exacompta 55527E Aktenordner Violett A4
Exacompta 55527E Aktenordner Violett A4
Exacompta 55527E Aktenordner Violett A4
Exacompta 55527E Aktenordner Violett A4
Exacompta 55527E Aktenordner Violett A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-88559428
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55527E
EAN/GTIN:
     3130630555278
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Produktfarbe
Violett
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
400 g/m²
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
94 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
55528E
ab € 0,74*
Sonstiges
Exacompta
55533E
ab € 0,73*
Sonstiges
Exacompta
55535E
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.