Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Orange
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Orange
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Orange
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Orange
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Orange
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87909515
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/O/GOPRO9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
DER Koffer für deine GoPro Hero 9/10/11 Actioncam + Zubehör! Dank seines vorgefertigten Schaumstoffeinsatzes bietet der Koffer ausreichend Platz für deine GoPro Hero 9/10/11 und Zubehör wie Dual Battery Charger, bis zu drei Akkus, schwimmender Haltegriff, bis zu sieben microSD Karten, Halterungen und Kabel. Ein Universalfach (92 x 62 x 57 mm) ermöglicht den Transport von weiterem Zubehör. Zudem bietet die Kofferlösung die Möglichkeit, zwei Akkus direkt im Koffer zu laden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Orange
Material
Polypropylen (PP)
Sperrschloss
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Markenkompatibilität
GoPro
Kompatibilität
GoPro 9/10
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
4.1 l
Breite
215 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
750 g
Innere Breite
175 mm
Innere Tiefe
95 mm
Innenhöhe
250 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
30 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.