Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Q28-AOC-10M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Q28-AOC-10M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-AOC-10M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-AOC-10M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-AOC-10M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-AOC-10M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-AOC-10M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87886681
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     Q28-AOC-10M-MT-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC) für 100G Highspeed Übertragungen auf Distanzen von bis zu 100 Metern als QSFP28 zu QSFP28 10 Meter Lichtwellenleiter Kabelverbindung für den Anschluss von Hardware innerhalb Racks oder über benachbarte Racks hinweg. BlueOptics Aktive Optische Kabel sind geeignet für 100GBASE-SR4 Ethernet Anwendungen und haben eine flammwidrige LSZH Faser Ummantelung (Halogenfrei, mit niedriger Rauchentwicklung im Brandfall). Gegenüber Direct Attach Twinaxial Kabellösungen (DAC) sind die hot-pluggable fähigen Aktiven Optischen Kabel flexibler und leichter. Die QSFP28 zu QSFP28 10 Meter Konnektoren haben einen eingebauten E/O- und O/E-Wandler, welche das elektrische Signal in ein optisches Signal wandeln. Dieses Signal wird am anderen Ende des Aktiven Optischen Kabels wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt und ausgegeben. Die Verbindung kann an unterstützende Hardware mit QSFP28 zu QSFP28 Port angeschlossen werden. Die QSFP28 zu QSFP28 10 Meter Transceiververbindungen jedes BlueOptics Aktiven Optischen Kabels werden nach MSA Standards unter Berücksichtigung der SFF und IEEE Spezifikationen gefertigt. Aktive Optische Kabel haben im Gegensatz zu Direct Attach Twinaxial Kabellösungen eine bessere Performance, einen kleineren Biegeradius und einen geringeren Durchmesser. Jedes QSFP28 zu QSFP28 10 Meter Aktive Optische Kabel das wir anbieten ist garantiert fabrikneu und wird vor dem Versand auf Qualität und Funktionalität geprüft. gbic-shop.de vertreibt ausschließlich die hoch qualitativen Aktiven Optischen Kabel der Marke BlueOptics, da diese Produkte unsere Anforderungen hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Unsere BlueOptics QSFP28 zu QSFP28 10 Meter Aktiven Optischen Kabel, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie z.B. Avago, Maxim Integrated, Mitsubishi, Lumentum, etc.), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des Kabels zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren jedes einzelnen QSFP28 zu QSFP28 10 Meter Aktiven Optischen Kabels kontrolliert wird, wird bei der Fertigung zudem auf die Einhaltung des jeweiligen MSA Standards, sowie allgemein gültiger industrieller Standards und Normen (CE, RoHS, sowie alle Vorgaben des TÜV's Rheinland, der UL und der FCC) und auf die Widerstandsfähigkeit des verwendeten Materials geachtet. Alle BlueOptics QSFP28 zu QSFP28 10 Meter Aktiven Optischen Kabel sind selbstverständlich immer fabrikneu.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,84*
€ 686,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,94*
€ 678,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,91*
€ 660,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,45*
€ 641,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.