Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 39986E Aktenordner Pressspan Türkis A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 39986E Aktenordner Pressspan Türkis A4
Exacompta 39986E Aktenordner Pressspan Türkis A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87884997
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     39986E
EAN/GTIN:
     3130630399865
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Präsentationsmappe
Format
A4
Material
Pressspan
Produktfarbe
Türkis
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
350 Blätter
Mediengewicht
350 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 625 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.