Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F1DN108KVM-UN-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F1DN108KVM-UN-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Belkin F1DN108KVM-UN-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87866802
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F1DN108KVM-UN-4
EAN/GTIN:
     745883800926
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
4 A
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI/DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, HDMI, USB A
USB-Stecker
USB Typ-A
Kopfhörerausgänge
1
Weitere Suchbegriffe: belkin kvm, kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.773,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.933,54*
€ 2.300,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,66*
€ 2.262,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,81*
€ 2.195,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,92*
€ 2.152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.773,92*
€ 2.110,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.