Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F1DN204MOD-HH-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F1DN204MOD-HH-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Belkin F1DN204MOD-HH-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Belkin F1DN204MOD-HH-4 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87866755
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F1DN204MOD-HH-4
EAN/GTIN:
     745883789641
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
2.5 A
Externes Netzteil
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, HDMI, USB A
USB-Stecker
USB Typ-A
Kopfhörerausgänge
1
Weitere Suchbegriffe: belkin 4port kvm, kvm, belkin kvm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,12*
€ 945,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,72*
€ 939,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,64*
€ 914,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,77*
€ 894,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,95*
€ 854,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.