Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87649766
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     MD32GK2D4360018XRGB
EAN/GTIN:
     751492641973
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 32gb, ddr4 ram rgb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,93*
€ 236,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.