Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
D-Link DWR-978/E WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87558299
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWR-978/E
EAN/GTIN:
     790069458668
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
LTE, Leistung, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Zahl der Benutzer
128 Benutzer
Eingangsstrom
4 A
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1732 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
3G
Ja
4G
Ja
5G
Ja
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
234.5 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
55.25 mm
Gewicht
920 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Zertifizierung
CE , FCC , PTCRB, EMC, Safety , RoHS
Antenne
Antennen-Design
Intern & extern
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,05*
€ 573,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,71*
€ 568,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,84*
€ 541,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWR-932
ab € 41,88*
Zubehör
D-Link
DWR-933
ab € 97,80*
Zubehör
D-Link
DWR-920/E
ab € 78,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.