Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
B&W Type 1000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87282333
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/Y/GOPRO9
EAN/GTIN:
     4031541745286
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
DER Koffer für deine GoPro Hero 9/10/11 Actioncam + Zubehör! Dank seines vorgefertigten Schaumstoffeinsatzes bietet der Koffer ausreichend Platz für deine GoPro Hero 9/10/11 und Zubehör wie Dual Battery Charger, bis zu drei Akkus, schwimmender Haltegriff, bis zu sieben microSD Karten, Halterungen und Kabel. Ein Universalfach (92 x 62 x 57 mm) ermöglicht den Transport von weiterem Zubehör. Zudem bietet die Kofferlösung die Möglichkeit, zwei Akkus direkt im Koffer zu laden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Sperrschloss
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Markenkompatibilität
GoPro
Kompatibilität
GoPro 9/10
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
4.1 l
Breite
215 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
750 g
Innere Breite
175 mm
Innere Tiefe
95 mm
Innenhöhe
250 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
30 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.