Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master NotePal U2 Plus V2 Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2000 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master NotePal U2 Plus V2 Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2000 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal U2 Plus V2 Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2000 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal U2 Plus V2 Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2000 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal U2 Plus V2 Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2000 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal U2 Plus V2 Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 2000 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87091951
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MNX-SWUK-20FNN-R1
EAN/GTIN:
     4719512104750
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
570 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff, Gummi
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
1.1/2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
1.8 W
Stromverbrauch
360 mA
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
2 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterhöhe
10 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Lüfterleistung
31 cfm
Geräuschpegel
21 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.