Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-16GTZR Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-16GTZR Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-16GTZR Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-16GTZR Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-16GTZR Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-16GTZR Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4000 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4000C16D-16GTZR Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87045374
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4000C16D-16GTZR
EAN/GTIN:
     4713294226945
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4000 MHz
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram rgb 16gb, ddr4 ram rgb, ddr4 ram dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.