Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Sony MHC-V13 Freistehende Lautsprecheranlage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87034058
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MHCV13.CEL
EAN/GTIN:
     4548736108134
Suchbegriffe:
CD-Player
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
333 mm
Tiefe
299 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
8100 g
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
653 mm
Verpackungshöhe
407 mm
Paketgewicht
10000 g
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Anzahl der Lautsprecher
1
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Hochtönerdurchmesser
50 mm
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Design
Typ
Freistehende Lautsprecheranlage
Produktfarbe
Schwarz
Anzeige enthalten
Ja
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Lichteffekte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Leistungen
Karaoke
Ja
Equalizer
Ja
Regler
Ja
Bass-Justage
Ja
Bass-Reflex
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Fernbedienungsfunktion
Ja
Echo Effekt
Ja
Gesangseffekt
Ja
Playback MP3
Ja
Unterstützte Bänder
DAB, FM
FM-Radio
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.