Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICI EYES Schlüsselanhänger Hase Wolli-Dot 9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NICI EYES Schlüsselanhänger Hase Wolli-Dot 9cm
NICI EYES Schlüsselanhänger Hase Wolli-Dot 9cm
NICI EYES Schlüsselanhänger Hase Wolli-Dot 9cm
NICI EYES Schlüsselanhänger Hase Wolli-Dot 9cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015854
Hersteller:
     NICI
Herst.-Nr.:
     46610
EAN/GTIN:
     4012390466102
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Besonderheit: Der NICI EYES Hase Wolli-Dot ist ein super kuscheliger Schlüsselanhänger mit blauen Glitzeraugen und blauen Ohren. Das weisse Fell und die grossen Augen macht ihn zu einem tollen Begleiter egal ob an Rucksack oder Tasche.Der NICI EYES Hase Wolli-Dot ist ein super kuscheliger Schlüsselanhänger mit blauen Glitzeraugen und blauen Ohren. Das weisse Fell und die grossen Augen macht ihn zu einem tollen Begleiter egal ob an Rucksack oder Tasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Hase
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Aufhänger
Ja
Handwäsche
Ja
Waschanleitung
Handwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.