Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18344 Kabel-Organizer Kabelhalter Tisch/Wand Schwarz 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18344 Kabel-Organizer Kabelhalter Tisch/Wand Schwarz 6 Stück(e)
DeLOCK 18344 Kabel-Organizer Kabelhalter Tisch/Wand Schwarz 6 Stück(e)
DeLOCK 18344 Kabel-Organizer Kabelhalter Tisch/Wand Schwarz 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015382
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18344
EAN/GTIN:
     4043619183449
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Dieser Kabelhalter von Delock ermöglicht eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln. Er ist selbstklebend und lässt sich leicht an jede glatte Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, anbringen. Mit seinem kleinen runden Design, fügt sich der Kabelhalter unauffällig in jede Räumlichkeit ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplastischer Gummi (TPR)
Kabeldurchmesser (max.)
6 mm
Selbstklebend
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.