| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-87015285 Herst.-Nr.: 19073 EAN/GTIN: 4043619190737 |
| |
|
| | |
| Das Klettband Set von Delock besteht aus einer Rolle selbstklebendem Haftband und einer Rolle selbstklebendem Flauschband. Es kann als Schnellbefestiger für diverse Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für Möbel, Bauteile und zum Bündeln von einzelnen Kabeln oder für diverse Bastelprojekte.
Einfache Anwendung Das Haftband und das Flauschband sind auf der Rückseite mit einer Klebebeschichtung versehen und mit einem Spezialpapier abgedeckt. Das Papier wird entfernt und das Klettband wird auf eine trockene Oberfläche aufgebracht und fest angedrückt. Außerdem kann die Länge individuell gekürzt werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | | Bandlänge | 5 m | Merkmale | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz | | Selbstklebend | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz rolle=5meter, flauschband 5m, kabel organizer |
| | |
| |