Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19081 Klettverschluss Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19081 Klettverschluss Kunststoff Schwarz
DeLOCK 19081 Klettverschluss Kunststoff Schwarz
DeLOCK 19081 Klettverschluss Kunststoff Schwarz
DeLOCK 19081 Klettverschluss Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87015184
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19081
EAN/GTIN:
     4043619190812
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Das Klettband Set von Delock besteht aus einer Rolle selbstklebendem Haftband und einer Rolle selbstklebendem Flauschband. Es kann als Schnellbefestiger für diverse Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für Möbel, Bauteile und zum Bündeln von einzelnen Kabeln oder für diverse Bastelprojekte.

Einfache Anwendung
Das Haftband und das Flauschband sind auf der Rückseite mit einer Klebebeschichtung versehen und mit einem Spezialpapier abgedeckt. Das Papier wird entfernt und das Klettband wird auf eine trockene Oberfläche aufgebracht und fest angedrückt. Außerdem kann die Länge individuell gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Bandlänge
10 m
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.