|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-86661511 Herst.-Nr.: SDSQUNR-256G-GN6TA EAN/GTIN: 619659185855 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85235190 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Verpackungsdaten | Speicheradapter enthalten | SD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.99 mm |  | Tiefe | 1.02 mm |  | Höhe | 10.92 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau, Rot | Speicher | Kapazität | 256 GB |  | Flash Card Typ | MicroSDXC |  | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 |  | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s |  | Interner Speichertyp | UHS-I |  | Leistungsklasse der Anwendung | A1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |